Motion
6G1 X100FT

GATES RUBBER CO
6G1 X100FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.68 po, Pression de service 2600 psi/ 179.3 bar, Pression d'éclatement 10400 psi/ 717.1 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI06562259
N° MFR6G1 X100FT
Prix959.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G1 X100FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.68 po, Pression de service 2600 psi/ 179.3 bar, Pression d'éclatement 10400 psi/ 717.1 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI06562259
N° MFR6G1 X100FT
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
Prix959.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    5 po / 127 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.68 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    10400 psi / 717.1 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574905
  • Numéro CUP du fabricant
    072053342857
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053342857
  • Pression de service
    2600 psi / 179.3 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6G1