Motion
32ACP MEGATECH II XCTN50

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN50

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.61 po, pression de service 1300 psi, pression d'éclatement 5200 psi / 358.5 bar
N° D’ARTICLE MI06562275
N° MFR32ACP MEGATECH II XCTN50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32ACP MEGATECH II XCTN50

Flexible hydraulique - DI 2 po, DI 2.61 po, pression de service 1300 psi, pression d'éclatement 5200 psi / 358.5 bar
N° D’ARTICLE MI06562275
N° MFR32ACP MEGATECH II XCTN50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    5200 psi / 358.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Type de couvercle
    Standard
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574734
  • Numéro CUP du fabricant
    770075519089
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® II est recommandé pour les conduites de compresseur d’air à haute pression et haute température, les conduites d’alimentation en fluide hydraulique à base de pétrole ou d’ester phosphate.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MegaTech® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075519089
  • Pression de service
    1300 psi

Aperçu

Description du fabricant
32ACP FLEXIBLE MEGATECHII XCTN50