Motion
4MEGATECH 250 X50FT

GATES RUBBER CO
4MEGATECH 250 X50FT

Flexible hydraulique - DI 1/4 po, DI 0.52 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi/ 68.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562286
N° MFR4MEGATECH 250 X50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4MEGATECH 250 X50FT

Flexible hydraulique - DI 1/4 po, DI 0.52 po, pression de service 250 psi, pression d'éclatement 1000 psi/ 68.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562286
N° MFR4MEGATECH 250 X50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    1 po / 25.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570083
  • Numéro CUP du fabricant
    770075140726
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible TOC MegaTech 250 est recommandé pour les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à haute température, les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les alimentations d’huile de turbocompresseur.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Flexible TOC haute température MegaTech® 250
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075140726
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4MEGATECH250