Motion
24MEGATECH G5TB X50FT

GATES RUBBER CO
24MEGATECH G5TB X50FT

Flexible hydraulique - DI 1-1/2 po, DI 1.94 po, pression de service 500 psi, pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562298
N° MFR24MEGATECH G5TB X50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24MEGATECH G5TB X50FT

Flexible hydraulique - DI 1-1/2 po, DI 1.94 po, pression de service 500 psi, pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562298
N° MFR24MEGATECH G5TB X50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po / 241.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.94 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574077
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323631
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® G5TB est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de retour d’air MegaTech® G5TB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    770075323631
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
24MEGATECH G5TB - PRIX PAR BOÎTE