Motion
6LOLG X25FT

GATES RUBBER CO
6LOLG X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.63 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562355
N° MFR6LOLG X25FT
Prix111.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6LOLG X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.63 po, Pression de service 300 psi/ 20.7 bar, Pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562355
N° MFR6LOLG X25FT
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
Prix111.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32842278
  • Numéro CUP du fabricant
    072053549225
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’eau, les solutions antigel au glycol, les huiles de lubrification du moteur et l’air; le tuyau et les raccords Lock-On ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOL Plus
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053549225
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6LOLG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good