Motion
12C5C X50FT

GATES RUBBER CO
12C5C X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1.08 po DE, 1500 psi / 103.4 bar Pression de service, 6000 psi / 413.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562367
N° MFR12C5C X50FT
Prix1,184.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12C5C X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/8 po DI, 1.08 po DE, 1500 psi / 103.4 bar Pression de service, 6000 psi / 413.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562367
N° MFR12C5C X50FT
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
Votre prix1,184.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    6.5 po / 165.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.08 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36581767
  • Numéro CUP du fabricant
    072053229745
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Les tuyaux hydrauliques C5C sont recommandés pour les conduites d’huile hydrauliques à base de pétrole à pression moyenne dans les applications impulsives, l’huile de graissage, l’air et l’eau dans les applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection (ATTENTION : destinée à une utilisation sur véhicule commercial intensif uniquement), les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses et les conduites de filtration. Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Marque de commerce
    C5C Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053229745
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12C5C