Motion
SRF726-10-B7-G

BOSTON GEAR
SRF726-10-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI06563798
N° MFRSRF726-10-B7-G
Prix4,307.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SRF726-10-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI06563798
N° MFRSRF726-10-B7-G
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
Prix4,307.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107084374
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107084374

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SRF726-10-B7-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté