Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague2012
- Diamètre du rouleau de chaîne8.51 mm
- Largeur du rouleau de chaîne7.75 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant80067500641
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents25
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067500641