Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité1.3750 po
- Longueur du baril0.8750 po
- Alésage Diamètre15 mm
- Taille de la bague1008
- Taille de la rainure de clavette5 x 2.29 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Alésage maximal Diamètre1.0000 po | 25 mm
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Longueur de vis0.5000 po | 12.69 mm
- Taille du filetage1/4-20 UNC
- Alésage fini stocké15 mm
- Poids0.16 lb
Détails
- Détails supplémentairesStyle à verrouillage conique
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant1008-15
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis5.7 N-m
- Couple de la clé5.7 N-m