Motion
2101012517
FPR - femelle interne filetée à l'extrémité de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Diamètre fileté : M22 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06566546
N° MFR2101012517
Prix191.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FPR - femelle interne filetée à l'extrémité de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Diamètre fileté : M22 x 1.5
N° D’ARTICLE MI06566546
N° MFR2101012517
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
Prix191.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 1.5
  • Poids
    0.70 kg

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    106 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    80067518645

Aperçu

Description du fabricant
FPR30U BOUT DE TIGE HYDRAULIQUE