Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille du filetageM35 x 1.5
- Poids2.08 kg
Détails
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale100 kN
- Capacité de charge statique radiale250 kN
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFP
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON80067518647