Motion
UCP307-20
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI06568198
N° MFRUCP307-20
Prix188.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI06568198
N° MFRUCP307-20
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
Prix188.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po

Détails

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067516103

Aperçu

Description du fabricant
UCP307-20 BLOC-COUSSIN BRG HVY DTY-1-1/4