Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Poids3.2 lb
Détails
- Type de roulementService normal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Manuel d’instructions
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantWS210-31U
- Page de produit du fabricant
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- StyleLarge fente
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON80067516975