Motion
KAS1 3/16 SP

TIMKEN (FAFNIR)
KAS1 3/16 PS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06569040
N° MFRKAS1 3/16 PS
Prix304.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
KAS1 3/16 PS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06569040
N° MFRKAS1 3/16 PS
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
Prix304.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796207646
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796207646

Aperçu

Description du fabricant
KAS 1 3/16 UNITÉ LOGIQUE PS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté