Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale22.360 po
- Longueur totale19.090 po
- Largeur totale11.180 po
- Taille du port3/4 BSPT
- Poids27 kg
Détails
- Pays d’origineCN
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Débit d’air maximal46.62 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.36 °F
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation1.5/1.5 A
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation200/220 V c.a.
Aperçu
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles