Motion
0270-01248

HUB CITY INC
0270-01248

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan ALHW4504 258.0/1 C 56C - Double réduction, 258.0:1 Rapport, C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06570734
N° MFR0270-01248
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-01248

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan ALHW4504 258.0/1 C 56C - Double réduction, 258.0:1 Rapport, C-Face Quill, 0.6250 po taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06570734
N° MFR0270-01248
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    ALHW4504
  • Débit maximal tr/min
    6.78 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    420 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    258.0:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-01248
  • Numéro CUP du fabricant
    662798817743
  • Puissance d’entrée maximale
    0.100 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Style
    C

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VILLE 0270-01248 HUB
  • Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
  • Arbre en alliage
  • Roulements surdimensionnés
  • Conception sans évent - Lubrifiée en usine