Motion
CMS-000A-BLK-110
Bottes aux genoux Muck® - couleur noire, taille 11
N° D’ARTICLE MI06573157
N° MFRCMS-000A-BLK-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux Muck® - couleur noire, taille 11
N° D’ARTICLE MI06573157
N° MFRCMS-000A-BLK-110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    11

Détails

  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Gamme de produits
    Chœur
  • Protection des orteils
    Embout d’acier

Aperçu

Description du fabricant
CMS-000A-BLK-110CHORE MOYEN À embout D’ACIER
  • Le bottillon léger et auto-isolant CR en mousse flexible offre un ajustement serré pour empêcher les températures froides de pénétrer et garder les pieds des travailleurs au chaud
  • La construction superposée à la main est scellée pour une fiabilité imperméable à 100 %
  • Protection contre les chocs avec embout d’acier
  • Doublure en maille respirante qui évacue l’humidité et la transpiration
  • Première de propreté amovible en EVA
  • Renforts en losange texturés au niveau des orteils et du talon qui résistent aux éraflures et aux égratignures
  • Cosses de décollage extra larges pour un retrait facile des mains libres
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté