Motion
S2964
Lunettes de protection Hypershock de , revêtement dur, verres miroirs dorés, monture brun fumé/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI06573466
N° MFRS2964
Prix19.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Hypershock de , revêtement dur, verres miroirs dorés, monture brun fumé/couleur du modèle
N° D’ARTICLE MI06573466
N° MFRS2964
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
Votre prix19.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Brun fumée
  • Revêtement de lentille
    Couche dure
  • Couleur de la lentille
    Miroir doré
  • CUP_NON
    603390130458

Aperçu

Description du fabricant
COUCHE DURE MIROIR DORÉ BRUN S2964SMOKE
  • La monture légère et enveloppante est conçue pour convenir à un large éventail de travailleurs, offrant une couverture accrue, une protection latérale et une vision périphérique supérieure
  • 100 % diélectrique. Peut être porté dans des environnements où une exposition accidentelle à une charge électrique est possible
  • Available with Uvextreme Plus® anti-fog lens coating for superior, long-lasting fog free vision that lasts up to 10X longer and provides 2X better scratch resistance than competitive anti-fog coated products
  • Également offert avec un revêtement de lentille dur résistant aux égratignures pour une protection durable contre les éraflures, les égratignures et une variété de produits chimiques
  • Industries/utilisation recommandées
  • Agriculture
  • Construction
  • Services alimentaires
  • Fabrication
  • Pétrole et gaz
  • Acier et métaux
  • Transport
  • Énergie éolienne
  • Dangers - Impact
  • Règlements - ANSI - Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010