Motion
IS10E-20N02-6LP

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-20N02-6LP

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI06578598
N° MFRIS10E-20N02-6LP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-20N02-6LP

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI06578598
N° MFRIS10E-20N02-6LP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IS10E-20N02-6LP INTERRUPTEUR DE PRESSION/REED
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon