Motion
SXH0035T
Cylindre de bielle d’arrimage - 250 psi, 1.5000 po de diamètre, 0.63 po de bielle, chape de chapeau
N° D’ARTICLE MI06578601
N° MFRSXH0035T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de bielle d’arrimage - 250 psi, 1.5000 po de diamètre, 0.63 po de bielle, chape de chapeau
N° D’ARTICLE MI06578601
N° MFRSXH0035T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur étendue
    7.2500 po
  • Longueur de course nette
    1 po
  • Hauteur du produit
    2.00 po
  • Longueur du produit
    7.25 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po
  • Poids
    4.20 lb
  • Largeur
    2.00 po

Details

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    PolyPak
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série R5

Aperçu

Description du fabricant
LR5C-1.50X1.00-N-0.63-2-N-N-N-1-1 CYL
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté