Motion
CG361A
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06579088
N° MFRCG361A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06579088
N° MFRCG361A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 Sortie ODE Radial de porc
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    81.80 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856081834
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856081834
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM CG361A DP 115/230V 56C 1PH
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour une efficacité accrue, comme indiqué