Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre8.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.43 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 Sortie ODE Radial de porc
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856117656
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856117656
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Accepte les trousses C-Face sauf indication contraire, voir la section Accessoires
- Consultez la section sur l’étanchéité au goutte-à-goutte XRI® dans Premium Efficiency pour les efficacités NEMA Premium