Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.18 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856071309
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride face en C
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856071309
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour une efficacité accrue, comme indiqué