Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3/4 po
- Diamètre extérieur5/8 po
- Outside Diameter0.6250 po
- Overall Length0.7500 po
- Largeur totale0.6250 po
- Poids0.0270 lb
Details
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-0810-06 1/2 X 5/8 X 3/4in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB081006
- Numéro CUP du fabricant00846802013646
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme aux normes DFARS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802013646
Aperçu
Description du fabricant
CB-0810-06 1/2 X 5/8 X 3/4IN C/B