Motion
EW092002
Rondelle de butée à manchon uni - 0.5625 po DI, 1.2540 po DE, 3.18 mm, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06579707
N° MFREW092002
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - 0.5625 po DI, 1.2540 po DE, 3.18 mm, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06579707
N° MFREW092002
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
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5645 po
  • Intérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.2540 po
  • Longueur totale
    0.1250 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    14.29 mm, 9/16 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po, 3.18 mm
  • Poids
    0.0282 lb, 0.0128 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits en stock standard;bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Vacuum imprégné d’huile SAE 30 ;Autolubrifiant;Conforme à la norme RoHS;Conforme à la norme REACH;Conforme à la norme DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    EW092002 .5645 X 1.254 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EW092002
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802036829
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802036829

Aperçu

Description du fabricant
EW092002 .5645 X 1.254 X 1/8IN P/M