Spécifications
Détails
- Déplacement0.34 po3/r
- FinitionAucun
- Ports principaux7/8–14 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côté
- Viscosité d’huile continue maximale45 SAS
- Pression continue maximale3500 psi
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- ModèleADMAD14AEA03AB000000000A
- Type de montageBride SAE2-Bolt (série 82-2)
- Rotation de l’arbreBidirectionnel
- Pression de service3000 psi