Motion
UCFCX 07 23

IPTCI BEARINGS
UCFCX 07 23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06580459
N° MFRUCFCX 07 23
Prix85.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCFCX 07 23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06580459
N° MFRUCFCX 07 23
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
Prix85.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067569675
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX07-23 1-7/16 CHARIOT FLG PILOTE