Motion
29372M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 560 mm
N° D’ARTICLE MI06580492
N° MFR29372M
Prix49,555.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 560 mm
N° D’ARTICLE MI06580492
N° MFR29372M
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
Prix49,555.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    0.1570 po
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    560 mm
  • Poids
    235.895 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011092
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60024003 lbf
  • CUP_NON
    029176011092

Aperçu

Description du fabricant
29372M BRG SPHÉRIQUE