Motion
29416M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI06580493
N° MFR29416M
Prix3,612.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI06580493
N° MFR29416M
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
Prix3,612.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Poids
    5.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069291
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    410000 N
  • Série
    294
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    029176069291

Aperçu

Description du fabricant
29416M BRG SPHÉRIQUE