Motion
TU0604R-500-X108

SMC CORP OF AMERICA
TU0604R-500-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 500 m, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI06580842
N° MFRTU0604R-500-X108
Prix464.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0604R-500-X108

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 500 m, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI06580842
N° MFRTU0604R-500-X108
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
Prix464.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU0604R-500-X108

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté