Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement10 x 16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale51 po
- Poids42 lb
Détails
- Matériau du cadreAluminium
- Type de chariot manuelBoisson
- Capacité de charge600 lb
- Nombre de roues2
- Capacité de poids600 lb
Aperçu
- Les camions de boissons à dos plat Valley Craft’s sont dotés d’un cadre fuselé et d’un dos plat.
- Construit en tubes d’aluminium légers et en joints ajustés, ce chariot manuel est conçu pour durer des années d’utilisation robuste.
- Poignées doubles standard pour une manipulation facile par l’opérateur.
- Roule en douceur sur les pneus pneumatiques de première qualité et offre une semelle en acier robuste de 16 po L x 10 po P.
- Capacité de charge de 600 lb.