Motion
F86065A6
Camion manuel à cylindres Valley Craft, double frein à main, (2) cylindres de 9 po, aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI06585375
N° MFRF86065A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion manuel à cylindres Valley Craft, double frein à main, (2) cylindres de 9 po, aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI06585375
N° MFRF86065A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    26 po
  • Hauteur
    50 po
  • Poids
    64 lb
  • Largeur
    23 po

Détails

  • Nombre de roues
    2

Aperçu

Description du fabricant
F86065A6 CYLINDRE DOUBLE ROBUSTE
  • Construction légère de tubes en aluminium résistant aux étincelles avec joints crantés et soudures solides pour une manipulation sûre et efficace des cylindres sous pression
  • Pneus pneumatiques et système de freinage unique
  • Essieu en acier de 1 po dans un boîtier de protection avec roulements scellés
  • Le camion à double cylindre prend en charge la plupart des cylindres pressurisés de taille standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good