Motion
F86070A9
Camion manuel à cylindres d’artisanat Valley, double – (2) cylindres de 9 po, aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI06585378
N° MFRF86070A9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion manuel à cylindres d’artisanat Valley, double – (2) cylindres de 9 po, aluminium, (2) roues pneumatiques, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI06585378
N° MFRF86070A9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    26 po
  • Hauteur
    50 po
  • Poids
    56 lb
  • Largeur
    23 po

Détails

  • Nombre de roues
    2

Aperçu

Description du fabricant
F86070A9 CYLINDRE DOUBLE ROBUSTE
  • Construction légère de tubes en aluminium résistant aux étincelles avec joints crantés et soudures solides pour une manipulation sûre et efficace des cylindres sous pression
  • Pneus pneumatiques et système de freinage unique
  • Essieu en acier de 1 po dans un boîtier de protection avec roulements scellés
  • Le camion à double cylindre prend en charge la plupart des cylindres pressurisés de taille standard