Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale51 po
- Poids72.00 lb
Détails
- Matériau du cadreAluminium
- Nombre de roues2
Aperçu
- Cadre en acier fait de tubes robustes de calibre 14 et de diamètre extérieur de 1-1⁄8 po avec joints ajustés et soudures solides, avec renforcement placé aux points de contrainte les plus importants
- Le cadre en aluminium en option est plus léger que son homologue en acier, mais tout aussi fiable
- Construit en tubes de 15⁄16 po résistants aux étincelles, l’aluminium est recommandé pour les services lorsque le camion doit être transporté et pour une utilisation autour de matériaux corrosifs
- La semelle à fourche double en acier se verrouille automatiquement en position et se relâche facilement en trébuchant sur le levier de commande au pied
- Fourches offertes en deux longueurs standard
- Un essieu en acier de 1 po est encastré dans un boîtier de protection
- Les pièces remplaçables comprennent les chaussures, les essieux, les roues et les pneus pour un entretien facile et une durée de vie plus longue
- Taille du cadre : 48 po H x 14-1/2 po L