Motion
F89704
Accessoire de chariot élévateur à fourche motorisé avec pince pour tambour Valley Craft, Maxi Grip - Pince motorisée pour chariot élévateur, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585440
N° MFRF89704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de chariot élévateur à fourche motorisé avec pince pour tambour Valley Craft, Maxi Grip - Pince motorisée pour chariot élévateur, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585440
N° MFRF89704
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les poches de fourche
    19-3/8 po
  • Diamètre du tambour
    18 po à 28 po
  • Hauteur
    14 po
  • Taille de la mâchoire
    9 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    59 po
  • Poids
    422 lb
  • Largeur
    33 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Dimensions de la poche de la fourche
    2-1/2 H x 6-1/2 L x 37-1/2 po L
  • Comprend
    Télécommande avec fil, fonction de serrage
  • Capacité de charge
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
F89704 MAXI GRIP II ALIMENTÉ PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR
  • Fonction de pince
  • Gère les fûts en acier, plastique et fibre (18" à 28" de diamètre)
  • Conçu pour augmenter l’efficacité des actions de base de déplacement, d’empilage et de palettisation
  • Optimal pour l’entreposage rapide et efficace des stocks de tambours Chariot élévateur motorisé
  • L’unité est montée sur fourche et nécessite que le chariot élévateur soit équipé d’un contrôle de soupape auxiliaire et de coupleurs hydrauliques rapides pour le fonctionnement
  • Pince/déclampage réalisé par une activation par tirage de corde de la vanne de sélection autoalimentée
  • Système hydraulique intégré Power-Pak et autonome 12V à piles
  • Jauges de pression du système et de décharge de la batterie
  • Comprend : boîtier de commande avec cordon, piles et chargeur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté