Motion
F85827A0
Bureau d’atelier mobile Valley Craft, industriel - (1) tiroir, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI06586076
N° MFRF85827A0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bureau d’atelier mobile Valley Craft, industriel - (1) tiroir, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI06586076
N° MFRF85827A0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    20 po
  • Hauteur
    51 po
  • Poids
    70 lb
  • Largeur
    23 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Jauge
    16
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Nombre de roues
    4
  • Type de matériau de roue
    caoutchouc solide, pivot à verrouillage avant 2 , 2 roulettes pivotantes, 3 po / 254 mm

Aperçu

Description du fabricant
BUREAU D’ATELIER DE BASE OUVERT F85827A0 AVEC