Motion
GPO25P2S
Sac filtrant en feutre liquide - 25 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI06591145
N° MFRGPO25P2S
Prix10.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 25 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI06591145
N° MFRGPO25P2S
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
Prix10.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    25 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE SAC GPO25P2S
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)