Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Options inclusesSupport
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal0.16 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000
- Définir la plage de pression0.73 à 29 psi