Motion
75074961

DICHTOMATIK
75074961

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 0.671 po, DE 0.949 po, Shore D 75 , matériau FFKM / Kalrez®
N° D’ARTICLE MI06592603
N° MFR75074961
Prix146.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074961

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 0.671 po, DE 0.949 po, Shore D 75 , matériau FFKM / Kalrez®
N° D’ARTICLE MI06592603
N° MFR75074961
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
Prix146.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.671 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.949 po
  • Poids global
    1.391 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans les amines
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -209
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K209-4079
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon

Aperçu

Description du fabricant
75074961 AS568-209 O-RING KALREZ
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température