Motion
S-52K-4MB
Roulette de plaque - série 52K , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06593355
N° MFRS-52K-4MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 52K , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06593355
N° MFRS-52K-4MB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard sans Kingpin
  • Série de roulettes
    Série 52K
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-52K-4MB 52K 4X2 MÉTAL