Motion
S-52K-4SWF
Roulette de plaque SwivelEAZ® série 52K , matériau de roue à âme double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 875 lb
N° D’ARTICLE MI06593360
N° MFRS-52K-4SWF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque SwivelEAZ® série 52K , matériau de roue à âme double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 875 lb
N° D’ARTICLE MI06593360
N° MFRS-52K-4SWF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Mounting Plate Size  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard sans Kingpin
  • Série de roulettes
    Série 52K
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    875 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Contour de roue
    Plat
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
S-52K-4SWF ROULETTES PIVOTANTES 52K 4X2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté