Motion
80B26HT 1-1/4

TSUBAKI (UST)
80B26HT 1-1/4

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 26 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI06594472
N° MFR80B26HT 1-1/4
Prix179.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B26HT 1-1/4

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 26 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI06594472
N° MFR80B26HT 1-1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039915931

Aperçu

Description du fabricant
80B26 SB 1-1/4 HT

You May Also Like