Motion
Flex-Tube® FlexStat® 6 po x 25 pi 60 LOURD

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 25 ft 60 HEAVY

Flexible de conduit Flex-Tube® FlexStat® - 6.000 po DI, 25 pi Longueur, Flexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe jaune rigide et un fil de terre en cuivre intégré, Matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06595928
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® 6 in x 25 ft 60 HEAVY
Prix89.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 25 ft 60 HEAVY

Flexible de conduit Flex-Tube® FlexStat® - 6.000 po DI, 25 pi Longueur, Flexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe jaune rigide et un fil de terre en cuivre intégré, Matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06595928
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® 6 in x 25 ft 60 HEAVY
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
Prix89.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    16.750 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.060 po
  • Poids
    1.70 lb/pi

Détails

  • Application
    Aspirateur à grains, en poudre et en vrac, contrôle statique
  • Couleur
    Transparent avec hélice jaune
  • Construction
    Flexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation d'électricité statique spécialement formulé, renforcé d'un hélice ABS externe jaune rigide et d'un fil de terre en cuivre intégré
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane thermoplastique à dissipation statique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3530060025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    28.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice ABS externe rigide et fil de mise à la terre en cuivre intégré
  • Série
    Flex-Tube® FlexStat® 60
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3530060025 6" DI X 25' FLEXSTAT 60 LOURD
  • Résistance extrême à l’abrasion
  • Gère un vide élevé
  • L’intérieur lisse assure une perte de friction minimale, un débit d’air efficace et l’élimination de l’accumulation de matériau
  • Le fil de mise à la terre en cuivre fermé réduit l’accumulation d’électricité statique dans les applications de manutention des matériaux
  • Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
  • Idéal pour les applications de service intensif, les systèmes de chargement de trémie et le chargement/déchargement de wagons
  • Niveau de résistivité de surface : 108-1010 ohms/carré
  • Épaisseur du mur = 0,060 po
  • Poignets disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied