Motion
5205EEG15

NTN
5205EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8110 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI06597370
N° MFR5205EEG15
Prix130.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5205EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8110 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, CN
N° D’ARTICLE MI06597370
N° MFR5205EEG15
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
Prix130.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8110 po, 20.600 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8110 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5205EEG15 ROULEMENT À DOUBLE RANGÉE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104566
  • Tr/min maximum (graisse)
    8600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4631 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3305 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520104566

Aperçu

Description du fabricant
5205EEG15 ROULEMENT À DOUBLE RANGÉE