Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionClasse 0
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur24 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetageM20 x 1.5
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de têteTête hexagonale
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale38900 N
- Capacité de charge statique radiale49000 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieNUCF
- Type de filISO
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation