Motion
6218 JEM

SKF
6218 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06600512
N° MFR6218 JEM
Prix487.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6218 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 30 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06600512
N° MFR6218 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix487.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    4.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SÉRIE 6218 JEM S-BALL BRG-LGT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6218 JEM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 30 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218 JEM
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576618741
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22706 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16523 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576618741

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6218 JEM S-BALL BRG-LGT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique