Motion
NKI 25/20 NT

SKF
NKI 25/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06600542
N° MFRNKI 25/20 TN
Prix95.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 25/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06600542
N° MFRNKI 25/20 TN
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
Prix95.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 25/20 TN présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.16 lb, idéal pour les assemblages exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9554 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 25/20 TN AIGUILLES BRGS