Motion
NU 2206 ECJ

SKF
NU 2206 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600543
N° MFRNU 2206 ECJ
Prix159.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2206 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06600543
N° MFRNU 2206 ECJ
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
Prix159.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577113641
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316577113641

Aperçu

Description du fabricant
NU 2206 ECJ ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS