Spécifications
Dimensions
- Longueur7 po
- TailleUniverselle
- Largeur0.5 po
Détails
- Détails supplémentairesTissu en mélange de coton modacrylique - Le tissu répond aux exigences de performance ASTM F1506 (cote ATPV de 7.1 cal/cm2); classé HRC1 selon NFPA 70E. - Conforme à ASTM F2302 pour la résistance aux flammes - Trempage dans l'eau pendant 2-5 minutes pour activer Reste hydraté jusqu'à 4 heures - Réutilisable, il suffit de réhumidifier - Couleurs : bleu uni, lime haute visibilité
- Type de fermetureAttache
- CouleurBleu
- Méthode de refroidissementRefroidissement par évaporation humide
- Pays d’origineIDN
- Description6710FR Évap bleu Chapeau triangulaire rafraîchissant FR
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de vêtementChapeau triangulaire rafraîchissant par évaporation
- Utilisation du vêtementRefroidissement
- Groupe et classeRefroidissement
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Comprend1 chiffon de rosée
- Page de produit du fabricant
- MatérielTissu en mélange de coton modacrylique
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476126270
Aperçu
- Les polymères activés apportent un soulagement rafraîchissant ainsi qu’une protection contre les ignifuges.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation