Motion
12668
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : gris, 40.9 po de long, 9.8 po de large
N° D’ARTICLE MI06601494
N° MFR12668
Prix18.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-mains refroidissants par évaporation CHILL-ITS® - Couleur : gris, 40.9 po de long, 9.8 po de large
N° D’ARTICLE MI06601494
N° MFR12668
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
Prix18.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.25 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau en microfibre doux et absorbant - Super évaporation, sensation beaucoup plus fraîche que l'air ambiant - Non toxique et sans produits chimiques - Lavable à la machine - Couleur recto verso, gris pour toutes les couleurs - Taille : 25cm x 104cm ( 9.8 x 40.9 po) - FPS 50 pour une protection contre les rayons UV nocifs
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6602MF Essuie-mains noirs rafraîchissants par évaporation
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Microfibre
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476126683

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION 6602MF , NOIRE,
  • La serviette de refroidissement en microfibre Chill Its® 6602MF est faite d’un matériau doux et absorbant qui est facile à activer et confortable à porter toute la journée pour un soulagement rafraîchissant et une protection contre les rayons UV. Fabriqué avec une protection FPS 50 , le matériau en microfibre est exempt de produits chimiques et reste doux et flexible, humide ou sec. Conçu pour créer une sensation plus froide que la température de l’air ambiant et absorber et retenir plus d’eau que les autres serviettes de refroidissement sur le marché pour un refroidissement plus durable. Cette enveloppe rafraîchissante pour le cou peut être utilisée pendant des heures ou pour un soulagement rapide et est entièrement réutilisable. Il suffit de la mouiller à nouveau pour l’activer. COMMENT ACTIVER Faites passer la serviette en microfibre sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à ce qu’elle soit saturée, essorez l’excès d’eau et agitez-la dans l’air pour un refroidissement sans goutte. Draper la serviette autour du cou ou de la tête pour un refroidissement instantané. En cas de chaleur extrême, garder la serviette humide pour un refroidissement optimal. Avant de ranger le produit, examinez-le pour déceler la présence de saletés et de débris. Si elle est souillée, laver à la machine, puis ranger dans un contenant de tubulure en plastique pour la garder en lieu sûr.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté